防水11.1型ポータブルDVDプレーヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79417618 品番PD-M111-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

家庭用電源、内蔵充電バッテリー、カーアダプターの3パターンで電源供給が可能で様々な場所やシーンで楽しめる防水機能付きポータブルDVD。
Wi-Fi通信でスマートフォンやPCなどと無線接続で画像や映像が楽しめる「Miracastレシーバー」を搭載しています。動画や映画などがお風呂などで楽しめます。
防塵防水端子カバー内にmicroSDカードスロットを搭載。JPEG、MP3形式のデータ再生が可能です。

付属品防水リモコン、リモコン動作テスト用電池(CR2025)、オープナー、ACアダプタ(約1.5m)、カーアダプタ(約1.5m)、車載フック2個、イヤホン(約1.4m)、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)約283(幅)×198(高さ)×41.5(奥行) 質量(kg)1.22 消費電力(W)18(ACアダプター使用時)、待機消費電力:<1W 電源ACアダプタ 入力:AC100-240V 50-60Hz 出力:DC 12V 2A / カーアダプタ:入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC 12V 2A 対応機種【ミラキャス】iOS7.0以上、Android5.0以上、Airplay、MirrorLink コントラスト比500:1(typ) ディスプレイ11.1インチ、a-Si TFT-LCD、1366×768画素、フレームレート60Hz、アスペクト比16:9 視野角45/45/20/40(Min.)(CR≧10) 対応メディア【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW 防塵防水性能IP56相当 応答速度8(typ) 内蔵電池DC7.4V/2500mAh(充電時間:約5時間、DVD連続再生:約215時間) 対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする