※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ホッティーポリマー
ホッティーポリマーの ゴム素材
ホッティーポリマーの エチレンプロピレンゴム
ホッティーポリマーの エチレンプロピレン スポンジゴム
EPDMスポンジ 丸紐 汎用材
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100m×1巻)
サイズ(Φmm)
3.5
注文コード
79418160
品番
EPSP-Φ3.5-25-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
EPDM
公差
±0.6
長さ(m)
100
硬度
25°±5°
色調
黒
サイズ(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
商品豆知識
ゴム素材の特長