規格M10X20
部品名称コガタ6カクボルト
図解NoSSA-α602M 送風機駆動装置部品_No.44、CBM-520BH ブーム装置部品_No.24、SSA-V600C 変速機部品_No.43、CBM-520B ブーム装置部品_No.24、SSA-α610C 変速機部品_No.43、SSA-S500A ブレーキ部品_No.28、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.23、CBM-520SLT-B フレーム スタンド部品_No.23、SSA-S500 ブレーキ部品_No.28、SSA-α1002ST 送風機駆動装置部品_No.43、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.24、SSA-α1001ST 変速機部品_No.67、SSA-α602 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-α1000S 変速機部品_No.67、SSA-α1001S 変速機部品_No.67、SSA-α600 変速機部品_No.67、CBM-520BH-1 フレーム、スタンド、回転計部品_No.28、SSA-α601 変速機部品_No.67、SSA-V600C-1 送風機駆動装置部品_No.43、SSA-α1000ST 変速機部品_No.67、SSA-S550 ブレーキ部品_No.28