※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDMスポンジ 丸紐 HOTTYソフラー(R)(2°)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100m×5巻) サイズ(Φmm)5 注文コード79418896 品番HTSOFRA-Φ5-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
この商品はサイズ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
材質EPDM 長さ(m)100 硬度(2°) 公差(mm)±0.6 色調 サイズ(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする