※本体1.

633750AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419070 633750AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419070 633750AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419070 633750AF ステンレス工具箱(フラットタイプ) 信和自動車工業 79419070

ステンレス工具箱(フラットタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79419070 品番 633750AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

開閉蓋形状フラットタイプの工具箱になります。

材質SUS304 寸法H(mm)320 寸法d(mm)238 寸法D(mm)258 表面処理BA 寸法W(mm)750
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする