タセト
タセトの 溶接ケミカル
タセトの スパッタ付着防止剤
タセトの 母材用
スパッター付着防止剤 スパノン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18kg)
注文コード
79419088
品番
S-3TKO-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
1、スパッタ付着防止効果が優れております。2、溶接性には影響がありません。溶接後、この被膜は水で簡単に除去できます。
用途
ステンレス鋼・メッキ用 電着塗料向け(洗浄性良好)
容量(kg)
18
外観
無色透明液体
塗布方法
刷毛:〇 スプレーガン:△ 簡易スプレー:×
対象
後洗浄
塗布面積(m
2
/kg)
約25、塗膜:60
色(塗膜)
白色
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
10〜15分
効果
スパッタ付着防止:1層・2層溶接:〇 ・多層溶接:〇