使用例

A7332-124 机上台<W590> リヒトラブ 79419429 A7332-124 机上台<W590> リヒトラブ 79419429 A7332-124 机上台<W590> リヒトラブ 79419429 A7332-124 机上台<W590> リヒトラブ 79419429 A7332-124 机上台<W590> リヒトラブ 79419429

机上台<W590>

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79419429 品番 A7332-124
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)

マットブラック 総耐荷重(kg)15(等分布) 材質スチール 質量(kg)1.68 質量(g)1680 間口(mm)590 耐荷重(kg)15 包装包装単位:1:6台 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67 形態組立式(工具付き) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80 外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×80

商品説明動画

PC周り
この動画は、6人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76126041
2024-04-25
用途:
ビデオをテレビの下に置きたくて購入した。
その他業種

机上台と共に地震による倒壊を防止バンドを付けました。

対象商品:
76126057
2020-08-18
用途:
PCモニター置き
製造業

事務所全て統一して使用してます、とても重宝しております。

対象商品:
76126057
2020-04-13
用途:
事務所のPCに使用
製造業

最近モニターも大きいので、サイズぴったりでした。
机上にA3ヨコのファイルをおいて作業するときにキーボードが邪魔でしたが
モニター下に収納出来るので、大変便利です。見た人がみんなほしいと言ってます。

対象商品:
76126075
2019-08-29
用途:
事務職
電気・ガス・熱供給・水道業

組立が簡単で、シンプルで使い勝手が良いです。スチール製なので磁石が付くのでメモなどが無くならず机の整理にもなり作業効率が上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76126041
2019-08-24
用途:
パソコンにての書類作成
ミヤジマビルヂング 様 (不動産業)

ちょうどよい高さで、首が楽です。
キーボードも入れることができ、手書きの書類を作成する際にスぺースが確保されて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
76126041
2018-07-27
用途:
PC周りの整理に

キーボードをデスクトップの下に収納したくて購入しました。
私が使用しているデスクトップとキーボードは少々大き目ですが、
台がゆがむこともなく頑丈です。
テンキ―の付いたキーボードとマウスは台の下に収納可能ですが、
幅のあるマウスパットまでは入らないので使用後はキーボードとマウスを台の下に、マウスパットは台の上においています。
素材もホーローのような素材なので傷は目立ちませんが、物を上に置いたりが頻繁にあると色移りしているような気がします。(メモ帳とか)

2人が参考にしています
対象商品:
76126057
2018-07-22
用途:
テレビ台として使用
ファミリーサロンみどり 様

PS4の収納に困っていたのですが収まりが丁度良かったです。

対象商品:
76126057
2017-05-29
用途:
デスクワーク
サービス業

キーボードとマウスを収納させることができました。書き物等の作業をするときに、広いスペースが空いて快適です。奥行き、高さは丁度良いです。適度な重量で安定感もあり、安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする