商品画像

MT-15PSY 詰替え用マスキングテープ ニチバン 79419456 MT-15PSY 詰替え用マスキングテープ ニチバン 79419456 MT-15PSY 詰替え用マスキングテープ ニチバン 79419456 MT-15PSY 詰替え用マスキングテープ ニチバン 79419456

詰替え用マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79419456 品番MT-15PSY
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

プッシュカット詰替え用マスキングテープ(重ね貼りに)

材質基材:和紙(黄)、粘着剤:アクリル系 テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×15×128 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする