マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
ポケットサイズノート ウトカ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79419657
品番
N461-72
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
ポケットサイズ
枚数
90枚
用紙
切り取りミシン目入り
材質(表紙)
カード紙
製本
ツインワイヤ