商品画像

N3330-0 myfa ポスターコレクションファイル リヒトラブ 79419700 N3330-0 myfa ポスターコレクションファイル リヒトラブ 79419700 N3330-0 myfa ポスターコレクションファイル リヒトラブ 79419700

myfa ポスターコレクションファイル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79419700 品番N3330-0
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トップインタイプ。1 ポケットにポスターが2 枚収容可能。中台紙付き。

用途※ポケット有効内寸:(約)730×525mm※中台紙付き※保管用紙製ケース付き 材質ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm) 質量(g)1713 収納枚数(枚)適正12 外寸法(横×縦×高さ)(mm)20×543×760

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79419709
2025-09-20
用途:
安室ちゃんのポスター収納
サービス業

今まで丸めて保管していて、どれがどのポスターかもわからず、これに収納してめちゃくちゃ見やすくなって買って正解でした!1つじゃ足りないので追加ですまた買おうと思います!もっと早く買えばよかった…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする