曜日別特売
N3330-24 myfa ポスターコレクションファイル リヒトラブ 79419709

商品画像

N3330-24 myfa ポスターコレクションファイル リヒトラブ 79419709
N3330-24 myfa ポスターコレクションファイル リヒトラブ 79419709
N3330-24 myfa ポスターコレクションファイル リヒトラブ 79419709

myfa ポスターコレクションファイル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード79419709品番N3330-24
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トップインタイプ。1 ポケットにポスターが2 枚収容可能。中台紙付き。

用途
※ポケット有効内寸:(約)730×525mm※中台紙付き※保管用紙製ケース付き
材質ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.06mm)質量(g)1713収納枚数(枚)適正12外寸法(横×縦×高さ)(mm)20×543×760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79419709
2025-09-20
用途: 安室ちゃんのポスター収納
サービス業

今まで丸めて保管していて、どれがどのポスターかもわからず、これに収納してめちゃくちゃ見やすくなって買って正解でした!1つじゃ足りないので追加ですまた買おうと思います!もっと早く買えばよかった…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする