商品画像

F3310-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 79419919 F3310-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 79419919 F3310-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 79419919 F3310-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 79419919 F3310-24 myfa コレクションファイル リヒトラブ 79419919

myfa コレクションファイル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79419919 品番F3310-24
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポケットや書類の端が揃って閲覧しやすいD型リング。表紙の開きを防ぐセーフティストッパー付き。ポケットや書類をしっかり押さえる紙押さえ付き。A5クリヤーホルダーが入る表紙ポケット。ラベリングやデコレーションができる背見出し紙付き。キーホルダーが付けられるストラップホール(A5サイズのみ)。A5 サイズは持ち運びに最適。※ポケットは付いておりません。

材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.2mm)、とじ具/スチール 質量(g)170 種類D型リングファイル 穴数2穴 収納枚数(枚)適正230 外寸法(横×縦×高さ)(mm)33×211×236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする