N3341 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419964

商品画像

N3341 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419964
N3341 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419964
N3341 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419964
N3341 myfa コレクションポケット リヒトラブ 79419964

myfa コレクションポケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組穴数2(6)穴タイプ2ポケット注文コード79419964品番N3341
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
用途
※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
トップインタイプ。L判写真やハガキが入る。
材質ポリプロピレン(生地厚0.1mm)クリア質量(g)104タイプ2ポケット外寸(mm)横167×縦215穴数2(6)穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする