商品画像
リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの インデックス/リフィル
リヒトラブの クリアポケット
myfa コレクションポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
穴数
2(6)穴
タイプ
6ポケット
注文コード
79419989
品番
N3343
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
穴数・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
※N-3340は一般的なA5リングファイルにもご使用いただけますが、ポケットが表紙より大きいため、はみ出ます。同シリーズのファイルF-3310、F-3311のご使用を推奨します。※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
トップインタイプ。ステッカーやフレークシールが入る。
材質
ポリプロピレン(生地厚0.1mm)
色
クリア
質量(g)
104
タイプ
6ポケット
外寸(mm)
横167×縦215
穴数
2(6)穴