画像準備中

キャプテン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79420366 品番マットブラック/グレーグリーン
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

L.S.D.偏光サングラスに定番スタイルのウェリントンタイプが登場。老若男女に人気のクラシックスタイルでアジア人にフィットするフレーム形状。

用途可視光線透過率:15%/偏光度:99%/UVカット率:99% 色の再現率が高く、自然な見え方が特徴のグリーン系レンズ。フィッシング、ドライブ、タウンユースまで幅広く使える万能カラー。可視光線透過率15%で晴天を中心に幅広く活躍します。 付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス 材質フレーム素材:GrilamidTR90 テンプル素材:GrilamidTR90 レンズ素材:TAC/トリアセテート マットブラック/グレーグリーン 質量(g)27 寸法(cm)高さ4.6×横幅14.3×テンプル長さ14.6、レンズ高さ4.0×レンズ横幅4.8 紫外線カットUV400nm//99.9%
注意
※*自動車のフロントガラス等、強化ガラスを通して使用するとガラスのひずみの干渉色が見える場合があります。 *高温になる場所に置いたり、傷をつけるような金属と一緒に保管しないでください。 *長時間の仕様はお控えください。 *太陽など強い光を直接見ないでください。 *太陽などの強い光を直接見ないでください。 *レンズのお手入れは付属のマイクロファイバークロスで行ってください。 *溶剤や洗浄剤または生地等での拭き取りによりレンズ膜が剥がれる恐れがあります。 *薄暮または夜間時の運転や路上では使用しないでください。 *写真は実際の色味と異なる場合がございます。 *数値はすべて概寸です。 *商品の仕様、ケースの形・色などは予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。
※画像は代表画像の場合があります、記載仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする