カートランク 車載収納 85L

(12件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79420576 品番CK-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。フタは雨水が入りにくい設計になっています。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。CK-130は車体用固定ベルト付きです。

容量(L)約130 グレー/ダークグリーン 質量(kg)9.6 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)60 外寸法・幅(mm)1300 外寸法・高さ(mm)390 外寸法・奥行(mm)450 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・高さ(mm)280 有効内寸法・幅(mm)1170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
79420576 CK-130 12939380 DO-DU504S-B 大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 大型液晶ディスプレイ アイリスオーヤマ 1台 66,980 税込73,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79420576 CK-130 35317362 CK-130 カートランク 車載収納 130L アイリスオーヤマ カートランク 車載収納 130L アイリスオーヤマ 1個 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35317353
2023-02-14
用途:
出張の道具入れ
株式会社流機エンジニアリング 様

しっかりとしたもので丈夫で、出張時の必要工具を入れます ただこのサイズは宅急便対応しなっかったのがしっぱい

対象商品:
35317353
2022-03-10
用途:
出張作業時
有限会社藤木興業 様 (建設業・工事業)

出張時に、道具などを入れて車に積んでいきました。
出し入れがとてもスムーズで、効率的に作業が出来ました。

対象商品:
35317353
2021-10-12
用途:
土のう袋収納で買いました

災害時のために、会社で土のう袋をいくつか作りましたが、保管場所がなく、大きな工具箱で探していましたが、水が入らない点と工具箱よりサイズが大きかったので、こちらにしました。
土のう袋ぎりぎり8つ入れて、敷地内の外に置いてます。

対象商品:
35317353
2019-07-08
用途:
車での移動時に作業で使う道具をいれている。

一台目を購入したところ、大きさも良く、とても便利に使えるので、
二台目を購入しました。

対象商品:
35317353
2018-08-28
用途:
トラックに工具入れて載せています
マイ電気商会 様 (建設業・工事業)

耐久性はあるようです。
開閉もしやすい。
ただヒンジ根本のピンが抜けやすい・・・

対象商品:
35317353
2017-03-07
用途:
トラックの荷台に収納用で積み込んでいます。
有限会社協栄社 様

風雨にさらされても安心で蓋の部分がしっかりしているので少々重いものを乗せても安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
35317353
2014-09-05
用途:
トラックアイテムの収納箱

しっかりした使い易いボックスでトラックの荷台に取り付けられたりで最高ぬ!!

1人が参考にしています
対象商品:
35317353
2014-03-13
用途:
キャンピングカーのバイクキャリアにとりつける

非常に頑丈そうでいいのではと思われる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする