RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79420585 品番 RV600F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。

容量(L)約28 グレー/ダークグリーン 質量(kg)約2 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)約30※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)372 有効内寸法・奥行(mm)280 有効内寸法・高さ(mm)180 有効内寸法・幅(mm)510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
常時軽トラックに積んでいる。
特定非営利活動法人NPOウィッシュ 様

使いかってがいいですが、もう少し長手方向の長さが欲しいです。仕切り板が有りますが、あと1枚有るとうれしいです。

対象商品:
49018654
2024-08-07
用途:
少し長い道具の車内収納に使用しました。
株式会社大麦倶楽部 様

高さが後50mmあると完璧。規格の追加の検討をお願いします。

対象商品:
49018654
2024-01-22
用途:
長くて、少ない物や、重い物の分類、整頓・倉庫内の整理
その他業種

大きさといい、高さといい、長い物・重い物をきちんと分類して積み重ねられるので使い勝手が良い。
表示もしやすく、ほしいものをすぐに取り出すことが出来て助かった。

対象商品:
49018663
2021-04-07
用途:
小道具いれとして使用
有限会社オフィスヨシダ 様 (建設業・工事業)

使い勝手がよく小道具入れとして最高です。
軽トラックの上に置くので、雨の侵入が心配ですが大丈夫でしょう。

対象商品:
49018654
2020-11-23
用途:
自然薯保管用

価格は手頃で◎。取り扱い時もう少し 硬さがあった方が扱いやすい。

対象商品:
49018654
2019-05-15
用途:
道具の収納
HMサービス 様 (サービス業)

5ナンバー枠のミニバンの後部座席後ろにジャストフィット。
低いのが邪魔せず収納にぴったりです。

対象商品:
49018654
2018-12-04
用途:
部品の油汚れを落とす時

車等で物を保管する為に購入したのではないのですが部品の油汚れを落とす為、アルコールに少し浸す用途で購入しました。ちょうどいい寸法でした。

対象商品:
49018654
2017-11-07
用途:
医療用に滅菌器具の収納
有限会社磯動物病院 様

もう少し細型、サイズなどバラエテイ豊富にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする