RVBOX 800

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79420664 品番 RV800R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588

【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。

用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に 質量(kg)2.96 チャコールグレー 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)約57 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)787 外寸法・高さ(mm)373 外寸法・奥行(mm)317 有効内寸法・奥行(mm)267 有効内寸法・高さ(mm)272 有効内寸法・幅(mm)646
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする