MRV460 密閉RVBOX460カギ付き アイリスオーヤマ 79420689 MRV460 密閉RVBOX460カギ付き アイリスオーヤマ 79420689

密閉RVBOX460カギ付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79420689 品番 MRV460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188

【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。

容量(L)約20 グレー/ダークグリーン 用途屋外・屋内の収納に 付属品鍵2本 材質バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA 質量(kg)2.12 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)80 外寸法・幅(mm)455 外寸法・高さ(mm)351 外寸法・奥行(mm)361 有効内寸法・奥行(mm)285 有効内寸法・高さ(mm)290 有効内寸法・幅(mm)360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79420680
2025-09-03
用途:
スクーターのリアに取付

5年程使用で表面の劣化と鍵部分のプラが折れるので買い替えています。
傾斜のある場所で蓋を開けると、外れて落下するので対策していただきたいです。Rピンにて対策しています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-05-23
用途:
店舗備品の保管
医療・福祉・介護関連業

同一店舗内で異なる部署の備品を管理するために購入、軽くて頑丈なのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする