十川産業
十川産業の ホース
十川産業の 樹脂ホース
スーパーエアーホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
注文コード
79420856
品番
SA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途
コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など
材質
軟質ポリ塩化ビニール製品
色
青
流体
空気
長さ(m)
100
内径(Φmm)
13
最高使用圧力(MPa)
(at20℃)1.0
外径(Φmm)
21.5
定尺(m)
100
定尺質量(kg/巻)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小曲半径(mm)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500