HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック角型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
材質
本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
注文コード
79420908
品番
650KHR
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型なのに1000kg耐荷重があります。
手でも運べるドラム缶サイズです。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
用途
金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
仕様
吊り方:2点ベルト
形状
丸型
色
ベージュ
容量
200
高さ(mm)
650
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
650
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ650×500
最大充填質量(kg)
1000
排出口径(Φmm)
200×300
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。