HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック角型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
79420935
品番
750KHR-3
参考基準価格(税別)
¥25,380
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
小型なのに1000kg耐荷重があります。
200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。
小型で全開排出タイプのため、狭い場所でも使用できます。
用途
人参など農作物の収穫運搬用。
おが屑・堆肥運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様
吊り方:2点ベルト
形状
丸型
色
ベージュ
容量
300
高さ(mm)
750
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
700
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ700×600
最大充填質量(kg)
1000
排出口径(Φmm)
700×600
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。