HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック角型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
79420960
品番
700KHR
参考基準価格(税別)
¥30,890
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
小型なのに1000kg耐荷重があります。
本体2重構造により粉漏れを防止できます。
用途
比重の重たい粉体物の保管や運搬用。
ポリ袋が使えない用途での粉体物の保管・運搬用。
湿気を防ぎたい場所での運搬、保管用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様
吊り方:2点ベルト
形状
丸型
色
ベージュ
容量
450
高さ(mm)
700
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
900
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ900×650
最大充填質量(kg)
1000
排出口径(Φmm)
350×400
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。