フレコンバック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) 注文コード79420969 品番930KS
参考基準価格(税別)¥15,860 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミ缶など軽量物の運搬におススメです。
2点ロープタイプで持ち運びが簡単です。

用途
アルミ缶・ペットボトルなど軽量物の運搬用。
重機が入れない場所の廃棄物運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
吊りロープ:ポリプロピレン(PP)
仕様吊り方:2点ロープ 形状角型 ベージュ 容量350 高さ(mm)930 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)650 投入口寸法(径×高さ)(mm)□650×800 最大充填質量(kg)200 排出口径(Φmm)なし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする