フレコンバック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) 注文コード79420987 品番500KR(B)
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
天井の低い場所でも作業が可能。
目立ちやすい青色なので、色別用途も可能です。

用途
工具、備品入れなどの運搬用。
フォークリフトが入れない現場の廃棄物運搬用。
災害時の高層ビルでの廃棄物入れ用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様吊り方:2点ベルト 形状丸型 青色 容量100 高さ(mm)500 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)500 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 最大充填質量(kg)100 排出口径(Φmm)なし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする