フレコンバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 注文コード79421014 品番650KR
参考基準価格(税別)¥15,530 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

小型なのに1000kg耐荷重があります。
手でも運べるドラム缶サイズです。

材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
用途金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。 仕様吊り方:2点ベルト 形状丸型 ベージュ 容量200 高さ(mm)650 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)650 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ650×500 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)なし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする