フレコンバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10袋) 注文コード79421030 品番Drum900KHR-C
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

200Lドラム缶にセットして使用する事が可能です。
粉漏れ防止用に内側コーティング済です。
膨らみ防止の胴巻ベルト付きです。

用途
粒度が細かい粉体物の運搬用。
金属製品、土石、砂、等の高比重の運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
投入口:ポリエチレン(PE)
排出口:ポリエチレン(PE)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様吊り方:2点ベルト 形状丸型 ベージュ 容量200 高さ(mm)900 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)550 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×450 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)250×300
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする