HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック角型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
79421039
品番
SP400
参考基準価格(税別)
¥21,540
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ワイヤー入りでしっかり自立します。
底部が2重構造で丈夫です。
運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。
用途
工具、備品入れなどの運搬用。
枝、落ち葉入れなどの運搬用。
重機が入れない場所の廃棄物運搬用。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
仕様
吊り方:2点ベルト
形状
角型
色
緑
容量
180
高さ(mm)
600
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
550
投入口寸法(径×高さ)(mm)
-
最大充填質量(kg)
400
排出口径(Φmm)
なし
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。