サンリーフ
サンリーフの 事務用品
サンリーフの カルテ収納
サンリーフの カルテブック
カルテブック(スタンダードタイプ)A4 SKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79421118
品番
SK-430-4BL
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐久性に優れたオーソドックスなタイプ。
仕様
スタンダード
材質
抗菌特殊カーフ
色
ブルー
サイズ
A4
背幅(mm)
30
穴数
4
金具
立テコ式
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-5628-15