カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79421127 品番 SKC-430-2GL
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

機能的な半面透明タイプ。

材質抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート グレー サイズA4 背幅(mm)30 穴数2穴 金具立テコ式 縦(mm)315 横(mm)250 アズワン品番0-5635-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする