サンリーフ
サンリーフの 事務用品
サンリーフの カルテ収納
サンリーフの カルテブック
カルテブック(クリアータイプ)A4 SKCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79421145
品番
SKC-430-4BL
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
機能的な半面透明タイプ。
材質
抗菌特殊カーフ/ポリエステル樹脂プレート
色
ブルー
サイズ
A4
背幅(mm)
30
穴数
4穴
金具
立テコ式
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-5636-15