リネンテスター 6倍 シルバー 針付き 7651シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4037-60 注文コード79421389 品番7651-I
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

1吋目盛倍率:6倍シングルレンズ。

材質アルミ・シルバー塗装 質量(g)52 目盛1インチ 倍率6倍 レンズガラスレンズ レンズサイズ(mm)30 組立寸法(mm)(1)56×(2)46×(3)51 箱寸法(mm)63×51×25 アズワン品番68-4037-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする