アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの ユニフォーム
アズワンの ドクターコート・診察衣
白衣女性シングル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79421608
品番
E4401-0
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,879
販売価格(税別)
¥
9,890
バスケットに入れる
オールウレタンラミネート加工で汚れにくく、耐薬品性・防水・防カビ性に優れています。
洗濯可能で、繰り返し使用できます。
材質
ポリエステル(ウレタンラミネート加工)
色
白
サイズ
女性用
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
105
裄丈(cm)
70
アズワン品番
1-7487-13