デジタル温度調節器(プログラム機能付き)TP-4シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79421644 品番TP-4NP
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,640
販売価格(税別)
32,400

温度制御はON/OFF制御方式です。
温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。
プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。
正・逆動作切り替えが可能です。
サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。

電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く) センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm) 設定温度(℃)-199.9〜+199.9 温度制御方式ON/OFF制御 最小表示単位0.1℃ 付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン 温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 アズワン品番1-5825-22 温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示 安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出 接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする