画像準備中

デジタル温度調節器 TC-1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79421660 品番TC-1NK
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,690
販売価格(税別)
27,900

温度制御はON/OFF制御方式です。
温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。
4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。
正・逆動作切り替えが可能です。
サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。

電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く) センサータイプK熱電対(Φ4×200mm) 設定温度(℃)-100〜+600 温度制御方式ON/OFF制御 最小表示単位1℃ 付加機能タイマー機能/設定範囲:1分〜99時間59分 温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方 アズワン品番1-5826-21 温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示 安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出 接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする