アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
多孔質セラミック AZPシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79421687
品番
AZPWB-40-□50
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥54,670
販売価格(税別)
¥
49,700
バスケットに入れる
仕様
通気率(×10
-1
3m
2
):270
寸法(mm)
50×50×4〜5t
色
黒
主成分
アルミナ90
密度(g/cm
3
)
かさ:2.48
アズワン品番
4-6762-12
気孔径(mm)
0.05〜0.2
気孔率(%)
全気孔:35
注意
※組成上、一般のセラミックよりも耐熱温度が低いです。