アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
多孔質セラミック AZPシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79421696
品番
AZP-60-□30
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
仕様
通気率(×10
-1
3m
2
):5.73
寸法(mm)
30×30×4〜5t
色
白
主成分
アルミナ96
密度(g/cm
3
)
かさ:1.57
アズワン品番
4-6760-11
気孔径(mm)
0.005〜0.04
気孔率(%)
全気孔:60
注意
※組成上、一般のセラミックよりも耐熱温度が低いです。