多孔質セラミック AZPシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79421775 品番 AZP-60-□100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900
仕様通気率(×10-13m2):5.73 寸法(mm)100×100×4〜5t 主成分アルミナ96 密度(g/cm3)かさ:1.57 アズワン品番4-6760-13 気孔径(mm)0.005〜0.04 気孔率(%)全気孔:60
注意
※組成上、一般のセラミックよりも耐熱温度が低いです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする