チューブポンプ FW3-LSシリーズ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79421915 品番 FW3-LS-240
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

内蔵したディスポーザブル圧力センサーのフィードバック制御で高精度に流体コントロールを行い、安定した無脈動の送液が可能です。チューブはカバーをワンタッチで開いた状態で、容易に交換することが可能です。専用ソフトウェアでPCからのコントロール、モニタリング、ログ機能が対応できます。

質量(kg)6 外形寸法(mm)190×235×182 電源AC100V 50/60Hz 2A 最大吐出圧力(kPa)250 流量(mL/min)(範囲)0.5〜100 駆動方式ステッピングモーター 環境温度範囲(℃)10〜40 アズワン品番4-2576-22 背圧(kPa)無脈流適用範囲:20〜200
注意
※ポンプ本体と電源ケーブルのみの型式です。チ専用治具やチューブは付属しておりませんので、FW3-LS-80にはFW-KIT-80、FW3-LS-240にはFW-KIT-240も併せてご購入下さい。
※圧力センサーの2次側に負荷条件を設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする