材質本体/アルミニウム、シート/ポリエステル、主輪/エアータイヤ、キャスタ/ウレタン
形状フット:スイングアウト・着脱式
質量(kg)14.6
色ライトグリーン
種類自走式
径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:22インチ
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×960×880・900・920
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:280×960×675
座面高さ(mm)前:410、430、450、後:380、400、420
アズワン品番68-0955-32
肘高さ(mm)250〜310(20mm間隔・4段階調節)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
走行タイプ自走