防災用ウエットタオル 250枚入

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1本×250枚) 注文コード79421994 品番BT250
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

保存期間が最大10年です。
大判サイズでしっかり体も拭けます。
使い捨てタイプだから衛生的です。
使用時に液剤を注入するタイプです。
液剤パックを湯煎して注入するとホットタオルとして利用可能です。
<用途>
避難所などでの清掃、機器類の清掃に。
避難者のからだの拭き取りに。

セット内容バケツ×1、ロール×1、液剤パック×2 材質ロール/レーヨン不織布、液剤/エタノール、精製水 寸法(mm)300×700 枚数巻き:250枚 アズワン品番68-1975-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする