橋本クロス
橋本クロスの クリーンルーム用事務用品
橋本クロスの クリーンルーム用クリーンテープ
HCテープ 48mm×100M巻 36本入 HCTPシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36本)
注文コード
79422010
品番
HCTP-40BR
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
軽量物梱包用OPPテープです。色が付いているので透明タイプのテープと使い分けに便利です。黄色に近い色合いです。用途:梱包用(軽量物用)。
材質
基材/ポリプロピレン
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.04
寸法(mm)
紙管:76
色
茶
長さ(m)
100
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
2.4
引張強度(N/10mm)
27.6
アズワン品番
68-1971-67
最大テープ外径(Φmm)
113
注意
※家具、壁、ガラス、自動車のボディ、肌などには使用しないでください。
※電気絶縁用には使用できません。
※貼る面の汚れ、油分、水分を良く取り除いて使用してください。