抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 79422037 品番 NK6060S
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。

材質本体/ポリエステル 厚さ(mm)4 寸法(幅W×高さH)(mm)600×600 捕集効率(%)66.4 アズワン品番68-1975-32 初期圧力損失(Pa)24 ろ過風速(m/s)1.5
注意
※天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。
※この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする