NUK5050S 抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス 79422150

抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(10枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)500×500
内容量1ケース(10枚)注文コード79422150品番NUK5050S
参考基準価格(税別)¥7,155販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。

材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)500×500捕集効率(%)27.6アズワン品番68-1975-41初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
注意
※天井面へ取付る場合、フィルターがはがれ落ちる場合があります。
※この場合は別売りのマジックテープセットで補強してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする