オーバーテーブル OBTPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79422274 品番OBTP-W
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高さは30mmごとに調節可能です。
ストッパー付きのため、しっかり固定できます。
天板の四隅は丸くなっていますので、安心してお使いいただけます。天板は表も裏も化粧合板を使用していますので、汚れても拭き取ることができます。

材質本体/スチール塗装仕上げ、天板/ポリエステル樹脂化粧合板、キャスター/ナイロン 質量(kg)18 ホワイト 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×400×690〜1020 キャスター径(Φmm)50(4輪ストッパー付き) アズワン品番0-5938-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする