- アズワン品番
- 3-6691-32-63
- 付属品
- 12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング
- 仕様
- イメージングエリア:5.18mm×3.89mm
- 質量(g)
- 約200
- 本体寸法(mm)
- 60×60×32
- 対応OS
- Windows(R)7/8/10/11
- インターフェース
- USB2.0
- フォーマット形式
- データフォーマット:BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
- 撮像素子
- 1/2.8"
- 画素数
- 500万画素
- マウント
- Cマウント
- フレームレート
- 2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
- ピクセル
- 2×2um
- サービス分類
- レンタル