PCS500 【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル アズワン 79422291

PCS500 【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル アズワン 79422291
PCS500 【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル アズワン 79422291
PCS500 【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル アズワン 79422291

【レンタル】顕微鏡用デジタルカメラ PCS500シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1個注文コード79422291品番PCS500
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。日本語ソフト対応で操作性に優れています(画像処理画像計測画像計数画像合成データ記録レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。

アズワン品番
3-6691-32-64
付属品
12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング
仕様
イメージングエリア:5.18mm×3.89mm
質量(g)
約200
本体寸法(mm)
60×60×32
対応OS
Windows(R)7/8/10/11
インターフェース
USB2.0
フォーマット形式
データフォーマット:BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI
撮像素子
1/2.8"
画素数
500万画素
マウント
Cマウント
フレームレート
2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
ピクセル
2×2um
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学式測定機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする