日発ジャブスコ
日発ジャブスコの ダイヤフラムポンプ
4ピストンダイアフラム圧力ポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79422396
品番
Q402J-115S-3A
参考基準価格(税別)
¥56,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。
完全自吸式で、空運転・水/海水対応が可能です。直付ストレーナー付属。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム/サントプレーン、バルブ/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
質量(kg)
2.5
揚程(m)
自吸:2.4
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
239×104×97
接続口径(inch)
1/2″(Φ13mm)ホース接続
入力電圧(V)
DC24
流量(L/min)
15.1
最大圧力(kg/cm
2
)
2.8
アズワン品番
1-1505-12