放射温度計 EA701BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79422405 品番EA701BC-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,075
販売価格(税別)
8,250

非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。

用途様々な温度測定に。 材質本体/ABS樹脂 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0〜50 電源単4電池×2本(付属) 最小表示-9.9〜199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃ 測定範囲(℃)-60〜500 精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0〜500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60〜0℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185 メーカーシンワ測定 機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト 測定波長8〜14μm 放射率0.95(固定) 距離係数12/1 電池寿命連続使用14時間 測定間隔1秒 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)635〜660 アズワン品番63-3249-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする