TM-P60IIシリーズ用 サーマルレシートロール紙/ノーマルタイプ/58mm幅/外径51mm/5巻入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5巻) 注文コード79422484 品番TRP058-51
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TM-P60Uシリーズ用サーマルレシートロール紙ノーマルタイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.065mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。

仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有 厚さ(mm)0.065 サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅58mm 備考紙幅58mm/外径51mm/芯:内径12mm・外径18mm タイプロール紙 アズワン品番68-4217-79
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする